Motion
7010294934 ABRASIFS STANDARD À CHANGEMENT RAPIDE ROUE UNIE S/C 853299, 53

3M
7010294934 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 853299, 53

Abrasifs de série, roue unie TR S/C à changement rapide 853299, 532 2 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI06705964
N° MFR7010294934 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 853299, 53
Prix9.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010294934 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 853299, 53

Abrasifs de série, roue unie TR S/C à changement rapide 853299, 532 2 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI06705964
N° MFR7010294934 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 853299, 53
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
Prix9.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule unifiée 7010294934 à changement rapide TR S/C standard 853299 non tissée et ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et est dotée d’un accessoire TR, idéal pour une finition à changement rapide.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115352096
  • CUP_NON
    00051115352096

Aperçu

Description du fabricant
7010294934 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue en carbure de silicium à densité douce mélange les surfaces pour une finition raffinée
  • La densité souple offre une conformabilité exceptionnelle, ce qui est particulièrement important pour les applications avec des tolérances étroites
  • Coupe plus rapidement que les abrasifs standard. Mélanger les produits non tissés, mais avec moins de flexibilité.
  • Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La fixation et le remplacement faciles du disque à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs