Motion
2C-256-S
Deux pièces, collier de serrage - Série 2C-Series - 2C , deux pièces - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, 2.5625 po DI, 3.8750 po DE, 0.8750 po Large
N° D’ARTICLE MI06707736
N° MFR2C-256-S
Price$295.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Deux pièces, collier de serrage - Série 2C-Series - 2C , deux pièces - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, 2.5625 po DI, 3.8750 po DE, 0.8750 po Large
N° D’ARTICLE MI06707736
N° MFR2C-256-S
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
Votre prix295.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5625 po
  • Diamètre extérieur
    3.8750 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Poids
    1.5 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Details

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2C-256-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861125526
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Fini à vis
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • CUP_NON
    044861125526

Aperçu

Description du fabricant
2C-256-S 2 9/16" D.I. 2PC COLLIER DE SERRAGE, ACIER INOXYDABLE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté