Motion
C-281-S
Collier de vis de fixation série C - Série C, monobloc - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 2.1875 po, D.E. 4.0000 po, 1.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06707738
N° MFRC-281-S
Prix182.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation série C - Série C, monobloc - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 2.1875 po, D.E. 4.0000 po, 1.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06707738
N° MFRC-281-S
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
Prix182.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Taille de la vis
    1/2-13 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    1.845755 lb
  • Largeur
    1.1250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception de collier économique - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs.
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861063842
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • Série Type
    C
  • CUP_NON
    044861063842

Aperçu

Description du fabricant
C-281-S COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 2 13/16 PO, ACIER INOXYDABLE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs