Motion
C732M-40
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, longueur de 1.4690 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707755
N° MFRC732M-40
Prix534.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, longueur de 1.4690 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707755
N° MFRC732M-40
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
Prix534.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.4690 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2600 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 25
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861059166
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    14888 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C732
  • CUP_NON
    044861059166

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE ROBUSTE DE C732M-40 40MM D.I.
  • Disque rétractable robuste
  • Dispositif de serrage externe