Motion
1C-256-A
Collier de serrage monobloc série 1C-Series - 1C , monobloc - fendu, aluminium - ASTM B211, régulier, DI 2.5625 po, DI 3.8750 po, largeur 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI06707765
N° MFR1C-256-A
Prix87.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage monobloc série 1C-Series - 1C , monobloc - fendu, aluminium - ASTM B211, régulier, DI 2.5625 po, DI 3.8750 po, largeur 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI06707765
N° MFR1C-256-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix87.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5625 po
  • Diamètre extérieur
    3.8750 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    1.4438 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception qui engage complètement l'arbre sans rayure - Force de serrage de 360 degrés - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'aluminium est léger et résistant à la corrosion
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1C-256-A
  • Numéro CUP du fabricant
    044861128497
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Série Type
    1C
  • CUP_NON
    044861128497

Aperçu

Description du fabricant
1C-256-A COLLIER DE SERRAGE FENDU DE 2 9/16 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’aluminium est léger et résistant à la corrosion