Motion
M1C-38-S
Collier de serrage monopièce métrique série M1C-Series - M1C , monobloc - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 38 mm, 2.3750 po DE, 0.5938 po Large
N° D’ARTICLE MI06707780
N° MFRM1C-38-S
Prix89.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage monopièce métrique série M1C-Series - M1C , monobloc - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 38 mm, 2.3750 po DE, 0.5938 po Large
N° D’ARTICLE MI06707780
N° MFRM1C-38-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Taille de la vis
    M6 x 16
  • Poids
    0.366705 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M1C-38-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861064863
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    044861064863

Aperçu

Description du fabricant
M1C-38-S 38MM DI DIVISÉ SANS COUPE DE DÉCHARGE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs