Motion
2MISCC-09-09SKW
Accouplement de serrage standard industriel métrique deux pièces avec rainure de clavette - série 2MISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, Alésage - côté 1 : 9 mm, Alésage - côté 2 : 9 mm
N° D’ARTICLE MI06707813
N° MFR2MISCC-09-09SKW
Prix246.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de serrage standard industriel métrique deux pièces avec rainure de clavette - série 2MISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, Alésage - côté 1 : 9 mm, Alésage - côté 2 : 9 mm
N° D’ARTICLE MI06707813
N° MFR2MISCC-09-09SKW
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
Prix246.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    9 mm
  • Alésage - Côté 2
    9 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    0.1190 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.4090 po
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Taille du filetage
    M3 x 10
  • Poids
    0.147132 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861065266
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2MISCC
  • CUP_NON
    044861065266

Aperçu

Description du fabricant
2MISCC-09-09SKW 9MM X 9MM DI 2PC KW
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs