Motion
2ISCC175-175SKW
Raccord de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, alésage - côté 1 : 1.7500 po, alésage - côté 2 : 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI06707833
N° MFR2ISCC175-175SKW
Prix813.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, alésage - côté 1 : 1.7500 po, alésage - côté 2 : 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI06707833
N° MFR2ISCC175-175SKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix813.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    1.7500 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.376 po
  • Porte-clés - Côté 2
    1.9220 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 x 1
  • Poids
    6.335663 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861064665
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861064665

Aperçu

Description du fabricant
2ISCC175-175SKW DI 1 3/4 po x 1 3/4 po
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs