Motion
RC-150-SKW4H
Accouplement de vis de fixation avec rainure de clavette RC4H-Series - 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur hors tout, acier inoxydable - ASTM A582, simple
N° D’ARTICLE MI06707879
N° MFRRC-150-SKW4H
Prix424.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de vis de fixation avec rainure de clavette RC4H-Series - 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur hors tout, acier inoxydable - ASTM A582, simple
N° D’ARTICLE MI06707879
N° MFRRC-150-SKW4H
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
Prix424.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Porte-clés - Côté 1
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    3/8-16 x 3/8
  • Poids
    3.801368 lb

Détails

  • Revêtement de finition de couplage
    Simple
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Vis de fixation avec rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861065440
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Série
    RC4H
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • CUP_NON
    044861065440

Aperçu

Description du fabricant
RC-150-SKW4H@90 1 1/2" DI, 2SET
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • 4 vis de pression augmentent la capacité de charge
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs