Motion
13812501CE

MA FORD MFG
13812501CE

13812501CE
N° D’ARTICLE MI06708083
N° MFR13812501CE
Prix47.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13812501CE

13812501CE
N° D’ARTICLE MI06708083
N° MFR13812501CE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Longueur de Coupe  
    1/4
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    1/8
  • Longueur totale
    1-1/2
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    1/8

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    CERAedge®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    CERAedge®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    138CE
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
07988 1/8X1/8X1/4X1 /12 TUFFCUT X-AL 3FL
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • Revêtement CERAedge®
  • Coupe centrale
  • Talon
  • Standard
  • Longues cannelures
  • Angle Helix 36°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Extrémité carrée
  • avec rayon de coin disponible sur demande
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon