Motion
1730-423-G
Rouleau en acier Link-Belt® pour tendeur à retour plat - CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 84 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06709684
N° MFR1730-423-G
Prix1,650.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau en acier Link-Belt® pour tendeur à retour plat - CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 84 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06709684
N° MFR1730-423-G
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
Prix1,650.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    84 po
  • Dimensions globales
    96.19 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du rouleau
    7 po
  • Poids
    182 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Lubrification
    Régressible
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
1730-423-G 4700 X 87.88" AND 240LBS