Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Anneau intérieur Largeur50.80 mm
- Anneau extérieur Largeur29.77 mm
- Extérieur Diamètre3.3752 po
- Largeur totale2.0000 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de catalogue du fabricant704106
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieRA
- CUP_NON662461253496
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2