Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3125 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.6875 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille2.8750 po
- Diamètre extérieur maximal1.7500 po
- Angle de désalignement7 °
- Filetage de tige Longueur1.7187 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids0.66 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Dessin CAD
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Matériau du boîtierAcier allié
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant1541202000
- Numéro CUP du fabricant662288719465
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier au carbone
- Capacité de charge statique radiale23200 lb
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieAREL
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF
- CUP_NON662288719465