Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0,2810 po
- Taille du filetage5/16-24
Détails
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Dessin CAD
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Matériau du boîtierAcier allié 4130 - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant1540402000
- Plage de température de fonctionnementMax. 350°
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale5370 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieARE-20
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON662288719410