Motion
1540602000

SEALMASTER
1540602000

AREL - Extrémité mâle filetée de la tige gauche - Qualité : Précision extra-capacité, Diamètre de l'alésage : 0.3750 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06710626
N° MFR1540602000
Prix362.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
1540602000

AREL - Extrémité mâle filetée de la tige gauche - Qualité : Précision extra-capacité, Diamètre de l'alésage : 0.3750 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06710626
N° MFR1540602000
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
Prix362.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7187 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.4062 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.0000 po
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Filetage de tige Longueur  
    1.2187 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1540602000
  • Numéro CUP du fabricant
    662288719434
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier au carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    9570 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AREL
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288719434

Aperçu

Description du fabricant
AREL 6 20 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté