Motion
CFFL 6YN

SEALMASTER
CFFL 6YN

1590609000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06710651
N° MFRCFFL 6YN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CFFL 6YN

1590609000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06710651
N° MFRCFFL 6YN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0,4060 po
  • Taille du filetage
    3/8-24

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1590609000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CFF
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    662288725312

Aperçu

Description du fabricant
BOUT DE TIGE CFFL 6YN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté