Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.4375 po
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête0.2500 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille1.2500 po
- Diamètre extérieur maximal0.6250 po
- Angle de désalignement6.5 °
- Filetage de tige Longueur0.7187 po
- Taille du filetage10-32
- Poids0.30 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Dessin CAD
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant1580304000
- Numéro CUP du fabricant662288721253
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de coursePTFE
- Capacité de charge statique radiale865 lb
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieLMCFC
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF
- CUP_NON662288721253