Motion
CFML 6TY

SEALMASTER
CFML 6TY

1580617000 Extrémité de tige sphérique mâle gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710677
N° MFRCFML 6TY
Prix364.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CFML 6TY

1580617000 Extrémité de tige sphérique mâle gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710677
N° MFRCFML 6TY
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
Prix364.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Capacité de charge statique axiale
    295 lb
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1580617000
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721635
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu en téflon
  • Capacité de charge statique radiale
    2950 lbf
  • Série
    LMCFC
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288721635

Aperçu

Description du fabricant
CFML 6TY EXTRÉMITÉ DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté