Motion
CFML 6YN

SEALMASTER
CFML 6YN

Extrémité de tige avec goujon en Y - Qualité : commerciale, diamètre de l'alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24 po
N° D’ARTICLE MI06710678
N° MFRCFML 6YN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CFML 6YN

Extrémité de tige avec goujon en Y - Qualité : commerciale, diamètre de l'alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24 po
N° D’ARTICLE MI06710678
N° MFRCFML 6YN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Taille du filetage de la tige
    #3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFML 6YN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288725619
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    débit
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288725619

Aperçu

Description du fabricant
CFML 6YN EXTRÉMITÉ DE TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traitée thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Filetages externes mâles à gauche Goujon en Y

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté