Motion
CTMDL 3Y

SEALMASTER
CTMDL 3Y

1560308000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commercial, diamètre de l’alésage : 0.1900 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710705
N° MFRCTMDL 3Y
Prix131.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CTMDL 3Y

1560308000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commercial, diamètre de l’alésage : 0.1900 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710705
N° MFRCTMDL 3Y
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
Prix131.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0,2500 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1560308000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 150°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    DELRIN
  • Capacité de charge statique radiale
    800 lbf
  • Série
    TDMMD
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    662288727910

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTMDL 3Y

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté