Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5000 po
- Largeur de la base4.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.875 à 13.2656 po
- Taille du boulon0.8750 po
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Global Hauteur8.5000 po
- Global Longueur16.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant552346
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact
- SérieDRPB
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288485902
Aperçu
- Sans joint Flinger