Motion
DRPB 308-C2

SEALMASTER
DRPB 308-C2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710721
N° MFRDRPB 308-C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
DRPB 308-C2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710721
N° MFRDRPB 308-C2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Largeur de la base
    4.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.875 à 13.2656 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Global Hauteur  
    8.5000 po
  • Global Longueur  
    16.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    552347
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    DRPB
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288485919

Aperçu

Description du fabricant
OREILLER DRPB 308-C2 NOIR EN POINTE
  • Sans joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté