Motion
EDPBA 115-C2

SEALMASTER
EDPBA 115-C2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI06710729
N° MFREDPBA 115-C2
Prix5,519.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
EDPBA 115-C2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI06710729
N° MFREDPBA 115-C2
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
Prix5,519.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.8750 po
  • Largeur de la base
    2.5625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.75 à 8.5000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Global Hauteur  
    5.5000 po
  • Global Longueur  
    10.0000 po
  • Largeur totale
    2.9531 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    552975
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    EDPBA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288490272

Aperçu

Description du fabricant
EDPBA 115-C2 EXP COUSSIN NOIR STK
  • Sans joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté