Motion
PREB 408-4

SEALMASTER
ERPB 408-4

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI06710758
N° MFRERPB 408-4
Prix34,608.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERPB 408-4

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI06710758
N° MFRERPB 408-4
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
Prix34,608.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Largeur de la base
    5.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.7500 à 13.8750 po
  • Taille du boulon
    0,7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Global Hauteur  
    9.8750 po
  • Global Longueur  
    16.5000 po
  • Largeur totale
    6.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    550813
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    ERPB
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288481256

Aperçu

Description du fabricant
ERPB 408-4 EXP COUSSIN NOIR STK
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté