Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Rayon du filet0.0400 po
- Anneau intérieur Largeur1.6880 po
- Angle de désalignementAucun
- Anneau extérieur Largeur0.9380 po
- Extérieur Diamètre2.8360 po
- Largeur totale1.6880 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids1.35 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePlastique
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsert (style ER)
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dégagement interneStandard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au lithium NLGI 2 à faible couple
- Type de lubrificationGraisse au lithium NLGI 2 à faible couple
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantERX-20 LOA
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461270721
- Rpm max.3700 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lb
- Capacité de charge statique radiale3493 lb
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabyrinthe en feutre réduit
- SérieERX
- CUP_NON662461270721
Aperçu
- Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
- Comporte une graisse de cannelure qui réduit la traînée tout en lubrifiant le roulement
- Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale