Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Anneau intérieur Largeur2.1875 po
- Anneau extérieur Largeur1.1875 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale2.1875 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant705157
- Plage de température de fonctionnement200 à 400 °F
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Type de jointNomex
- SérieER
- CUP_NON662461260135
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Krytox 227