Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.8125 po
- Alésage Diamètre15/16 po
- Largeur du boîtier1.1250 po
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4375 po
- Longueur totale Diamètre4.7500 po
- Largeur totale1.5625 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant727687
- Type de montageBride 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-015TC
- Type de jointJoint de contact
- SérieFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461148310
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Comprend de la graisse GoldPlex-Hp