Motion
FB-206TM

SEALMASTER
FB-206TM

Unité de roulement à billes rond à trois boulons - Alésage de 30 mm, ronde 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI06710824
N° MFRFB-206TM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
FB-206TM

Unité de roulement à billes rond à trois boulons - Alésage de 30 mm, ronde 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI06710824
N° MFRFB-206TM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    40.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur du boîtier
    31.80 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    39.70 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39.70 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    136.1 mm
  • Largeur totale
    42.9 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704285
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    5206TM
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    FB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461253571

Aperçu

Description du fabricant
FB-206TM CHAUSSURE EN MÉTRIQUE OR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté