Motion
MPD-48C

SEALMASTER
MPD-48C

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 3 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710860
N° MFRMPD-48C
Prix8,867.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MPD-48C

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 3 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710860
N° MFRMPD-48C
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
Prix8,867.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur de la base
    3.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8750 à 10.1250 po
  • Taille du boulon
    0,8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Hauteur totale
    7.2500 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Largeur totale
    3.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702699
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    3-3D
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    MPD
  • CUP_NON
    662461018996

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE OR MPD-48C GEN
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté