Motion
NP-206C CR

SEALMASTER
NP-206C CR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en acier inoxydable, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710890
N° MFRNP-206C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NP-206C CR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en acier inoxydable, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710890
N° MFRNP-206C CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.4375 à 5.0625 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    707353
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    5206 FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461283462

Aperçu

Description du fabricant
NP-206C CR CR OR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté