Motion
NP-209TMC

SEALMASTER
NP-209TMC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 45 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710895
N° MFRNP-209TMC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NP-209TMC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 45 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710895
N° MFRNP-209TMC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.4375 à 6.0625 po
  • Taille du boulon
    14 mm
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704116
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    5209TMC
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461253779

Aperçu

Description du fabricant
NP-209TMC CHAUSSURE EN MÉTRIQUE OR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté