Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0625 po
- Largeur de la base2.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.4375 à 6.0625 po
- Taille du boulon0,5000 po
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Hauteur totale4.1875 po
- Longueur totale7.5000 po
- Largeur totale1.9375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant704467
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange2-111C FG2
- Type de jointJoint de contact
- SérieNPL
- CUP_NON662461251256
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-FG