Motion
NPL-39TC CR

SEALMASTER
NPL-39TC CR

Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po., matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710918
N° MFRNPL-39TC CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NPL-39TC CR

Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po., matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710918
N° MFRNPL-39TC CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.6875 po
  • Largeur de la base
    2.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8750 à 7.6250 po
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Largeur totale
    2.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704483
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-27TC FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    NPL
  • CUP_NON
    662461251409

Aperçu

Description du fabricant
NPL-39TC CR CR OR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté