Motion
RPBA 211-2

SEALMASTER
RPBA 211-2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710951
N° MFRRPBA 211-2
Prix2,500.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RPBA 211-2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710951
N° MFRRPBA 211-2
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
Prix2,500.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Largeur de la base
    3.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.0630 à 9.6880 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Global Hauteur  
    6.3750 po
  • Global Longueur  
    11.7500 po
  • Largeur totale
    3.6900 po
  • Poids
    29.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Collier de vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RPBA 211-2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288483113
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9630 lbf
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    RPBA
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288483113

Aperçu

Description du fabricant
OREILLER RPBA 211-2 NOIR STK
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte à deux boulons en époxy à revêtement poudré

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté