Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1300 po
- Largeur de la base3.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.0630 à 9.6880 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre3 po
- Angle de désalignement±3.0° Désalignement - statique seulement
- Global Hauteur6.3750 po
- Global Longueur11.7500 po
- Largeur totale3.6900 po
- Poids29.3 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageCollier de vis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRPBA 300-2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288483144
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale9630 lbf
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieRPBA
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288483144
Aperçu
Description du fabricant
OREILLER RPBA 300-2 NOIR STK
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte à deux boulons en époxy à revêtement poudré
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité