Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Largeur de la base4.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.125 à 11.2500 po
- Taille du boulon0.8750 po
- Alésage Diamètre3-1/2 po
- Global Hauteur7.7500 po
- Global Longueur13.7500 po
- Largeur totale4.1875 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant551875
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieRPBA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288483175
Aperçu
- Avec joint Flinger