Motion
SC-210TM

SEALMASTER
SC-210TM

Cartouche de roulement à billes 704097 - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 115.89 mm, largeur de boîtier de 37.3 mm, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI06710978
N° MFRSC-210TM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SC-210TM

Cartouche de roulement à billes 704097 - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 115.89 mm, largeur de boîtier de 37.3 mm, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI06710978
N° MFRSC-210TM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Boîtier Largeur  
    37.30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    53.20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.5626 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100/Oxyde noir
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704097
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Roulement de rechange
    5210TM
  • Type de joint
    Feutre
  • Série
    SC
  • CUP_NON
    662461253427

Aperçu

Description du fabricant
SC-210TM CHAUSSURE EN MÉTRIQUE OR
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté