Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Hauteur totale4.7500 po
- Global Largeur2.0000 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage1 1/2 - 11 1/2 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de catalogue du fabricantSEHB-24T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461087466
- Mauvais alignement2.0°+/- Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Roulement de rechange2-18T
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSEHB
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Skwezloc® à verrouillage concentrique pour une concentricité presque parfaite Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation