Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Hauteur totale2.8125 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant705546
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange2-015T
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieÀ TB
- CUP_NON662461031001
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP