Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4370 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale2.8125 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale1.5000 po
- Poids2.2 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Joint d’étanchéité à une lèvre avec des chemins de roulement en oxyde noir • Boîtier en fonte à revêtement de fluoropolymère pour une résistance à la corrosion. • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification.
- Revêtement de finitionEnduit de fluoropolymère
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTB-16TC CR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461251478
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.6350 tr/min
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Capacité de charge statique radiale1651 lbf
- Roulement de rechange2-1TC FG2
- Type de jointJoint de contact
- SérieStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662461251478
Aperçu
- Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
- Boîtier en fonte revêtue de fluoropolymère pour une résistance à la corrosion.
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.