Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage54 mm
- Largeur de la base50.80 mm
- Longueur du boulon du centre au centre90.10 mm
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Hauteur totale108 mm
- Longueur totale127 mm
- Largeur totale50.8 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant704087
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange5209TM
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieÀ TB
- CUP_NON662461253342
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP