Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne4.244 po
- Taille et pas de la chaîne140 / 1-3/4 po
- Largeur intérieure0.993 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.435 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.222 po
- Diamètre de la broche0.500 po
- Pas transversal1.924 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- Nombre de torons entre2
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606