Motion
CRH32VBUUR
Tête hexagonale suiveur de came - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 1.1250 po de diamètre de goujon, 2.0000 po de longueur de goujon, scellé, acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI06713669
N° MFRCRH32VBUUR
Prix100.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de came - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 1.1250 po de diamètre de goujon, 2.0000 po de longueur de goujon, scellé, acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI06713669
N° MFRCRH32VBUUR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix100.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.1250 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557022999
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    80600 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557022999

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CRH32VBUUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté