Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon2.7500 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre7/8 po
- Largeur du boîtier3.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1780 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.3020 po
- Longueur totale3.7500 po
- Largeur totale3.7500 po
- Poids2.10 lb
Détails
- Numéro de palierSG214ELPAK8299A
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementPlaqué nickel
- CouleurArgent
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3S214EK75 Roulements à billes - F3S214EK75
- Type de serviceIntermédiaire
- Capacité de charge dynamique3150 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Numéro CUP du fabricant662327401481
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Vitesse maximale6800 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointContact à une lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieF3S
- Capacité de charge statique1760 lbf