Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Taille du port de sortie1/2 po
- Taille du port1/2 BSPT
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesFonction anti-refoulement, plaque signalétique, sortie : sortie NPN/entrée électrique : entrée par le bas du câblage, manomètre - psi, °F
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageSans option de montage
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Série/systèmeAR-A
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageBSPT