Motion
H145R12-250R
Flexible hydraulique à pression constante Weatherhead (Eaton) - 3/4 po DI, 1.14 po DE, 3050 psi Pression de service, 12200 psi Pression d'éclatement, Couvercle en caoutchouc synthétique, Tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06716357
N° MFRH145R12-250R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible hydraulique à pression constante Weatherhead (Eaton) - 3/4 po DI, 1.14 po DE, 3050 psi Pression de service, 12200 psi Pression d'éclatement, Couvercle en caoutchouc synthétique, Tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06716357
N° MFRH145R12-250R

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    4.72 po
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Hauteur
    1.14 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Longueur du tuyau
    250.00 pi
  • Poids du tuyau
    157.50 lb
  • Diamètre intérieur
    0.75 po
  • Longueur
    250.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.75 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.14 po
  • Diamètre extérieur
    1.14 po
  • Longueur totale
    250.00 pi
  • Poids global
    157.50 lb
  • Épaisseur du mur
    0.18995 po
  • Poids
    157.50 lb
  • Largeur
    1.14 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Ultimate
  • Application
    Fluides raffinés à base de pétrole.
  • Demandes
    Fluides raffinés à base de pétrole.
  • Pression d’éclatement
    12200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Z
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    BRUISER
  • Description
    Tuyau hydraulique tressé en caoutchouc de la série H145R Weatherhead
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H145R12-250R
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Numéro CUP du fabricant
    639789302151
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression maximale
    3050 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3050 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    3050 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Pression nominale
    3050 psi
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA|MSHA IC-84/71
  • Nom commercial/de marque
    Série H145R
  • Nom/numéro commercial
    Série H145R
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    639789302151
  • Pression de service
    3050 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
H145R12-250R H145R RINOHIDE II ABRASION
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good