Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure4.75 po
- Taille du tableau de bord-12
- Hauteur1.14 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Longueur du tuyau250.00 pi
- Poids du tuyau155.00 lb
- Diamètre intérieur0.75 po
- Longueur250.00 pi
- Rayon de courbure minimum4.75 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.14 po
- Diamètre extérieur1.14 po
- Longueur totale250.00 pi
- Poids global155.00 lb
- Épaisseur du mur0.185 po
- Poids155.00 lb
- Largeur1.14 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationConstruction.
- DemandesConstruction.
- Pression d’éclatement14000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesZ
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc chloroprène
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Weatherhead série H245L
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc chloroprène
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Style de ligne de superpositionJet d’encre
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH245L12-250R
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
- Numéro CUP du fabricant639789328793
- Nom du fabricant (attribut de description)Weatherhead (Danfoss)
- Pression maximale3500 psi
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale3500 psi
- Température minimale-70 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement-70 à 212 °F
- Pression nominale3500 psi
- Code de segmentA
- Normes respectéesSAE 100R16 Type S|Approuvé MSHA
- Nom commercial/de marqueSérie H245L
- Nom/numéro commercialSérie H245L
- Matériau du tubeNitrile
- Matériaux du tubeNitrile
- CUP_NON639789328793
- Pression de service3500 psi
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-70 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesLe raccord universel à déconnexion rapide Blind‐Mate (UQDB) Danfoss Hansen est conçu pour les applications de refroidissement liquide de centre de données, fournissant une connexion Blind‐Mate sécurisée et auto-alignable qui répond aux spécifications du projet Open Compute (OCP). Sa conception à face plate anti-éclaboussures, sa construction en acier inoxydable et son haut débit aident à assurer un fonctionnement fiable et sans fuite dans les systèmes de gestion thermique essentiels à la mission.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen conçu pour les applications de refroidissement de centre de données. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. Le couplage prend en charge des systèmes de gestion thermique efficaces en offrant des performances élevées, une durabilité et des temps d’arrêt réduits dans les opérations du centre de données.