Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure25.2 po
- Hauteur2.68 po
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Longueur du tuyau50.00 pi
- Poids du tuyau140.50 lb
- Diamètre intérieur2 po
- Longueur50.00 pi
- Rayon de courbure minimum25.00 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.68 po
- Diamètre extérieur2.68 po
- Longueur totale50.00 pi
- Poids global140.50 lb
- Poids140.50 lb
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour une utilisation industrielle générale.
- DemandesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour une utilisation industrielle générale.
- Pression d’éclatement10200 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles430 U, 4S
- Construction4 spirale
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Weatherhead série H430R
- Mot-clé de descriptionSAE 100R12
- Matériau de recouvrement de tuyauUHMWPE
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
- Numéro CUP du fabricant639789291615
- Nom du fabricant (attribut de description)Weatherhead (Danfoss)
- Pression maximale2550 psi
- Pression de fonctionnement maximale2550 psi
- Température maximale260 °F
- Pression de service maximale2550 psi
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Pression nominale2550 psi
- Normes respectéesEN856 4SP|SAE 100R12|Approuvé MSHA|MSHA IC-84/71
- Nom commercial/de marqueSérie H430R
- Nom/numéro commercialSérie H430R
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- CUP_NON639789291615
- Pression de service2550 psi
- Température de fonctionnement max.260 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesLe raccord universel à déconnexion rapide Blind‐Mate (UQDB) Danfoss Hansen est conçu pour les applications de refroidissement liquide de centre de données, fournissant une connexion Blind‐Mate sécurisée et auto-alignable qui répond aux spécifications du projet Open Compute (OCP). Sa conception à face plate anti-éclaboussures, sa construction en acier inoxydable et son haut débit aident à assurer un fonctionnement fiable et sans fuite dans les systèmes de gestion thermique essentiels à la mission.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen conçu pour les applications de refroidissement de centre de données. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. Le couplage prend en charge des systèmes de gestion thermique efficaces en offrant des performances élevées, une durabilité et des temps d’arrêt réduits dans les opérations du centre de données.