Motion
DS22304
Doubles lèvres, alésage 22 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 30 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI06716856
N° MFRDS22304
Prix20.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 22 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 30 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI06716856
N° MFRDS22304
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
Prix20.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    22 mm
  • Largeur
    4 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS22304 JOINT DE POUSSIÈRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté