Motion
HERA75ES 58.92 182TC 2.438

HUB CITY INC
HERA75ES 58.92 182TC 2.438

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 58.92:1 Rapport, 4.287 po, entrée silencieuse face en C, 1.1260 po taille d’entrée, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI06725554
N° MFRHERA75ES 58.92 182TC 2.438
Prix9,544.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA75ES 58.92 182TC 2.438

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 58.92:1 Rapport, 4.287 po, entrée silencieuse face en C, 1.1260 po taille d’entrée, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI06725554
N° MFRHERA75ES 58.92 182TC 2.438

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9,544.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    4.287 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)13.61 x (H)11.375 x (L)9.5
  • Hauteur du boîtier
    11.375 po
  • Longueur du boîtier
    13.61 po
  • Largeur du boîtier
    9.5 po
  • Taille d’entrée
    1.1260 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA75
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min à 1750 tr/min d’entrée
  • Couple de sortie maximal
    8500 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    2.4380 po
  • Ratio
    58.92:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18.2500 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16.6000 po
  • Poids
    171.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    4.4500 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA75ES 58.92 182TC 2.438
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798788647
  • Puissance d’entrée maximale
    4.4500 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    29.7 tr/min
  • Couple de sortie
    8500 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA75
  • Style
    ES
  • CUP_NON
    662798788647

Aperçu

Description du fabricant
HERA75ES 58.92 182TC 2.438 0250-55854
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.